住友電工ハードメタル
ホルダ PSDN
適合チップ
正方形90°
勝手
勝手なし
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考/旧型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18395028
PSDNN1616H09
PSDNN1616-32
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
18395037
PSDNN2020K12
PSDNN2020-43
¥
10,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
18395046
PSDNN3232P12
PSDNN3232-43
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
18395055
PSDNN3232P19
PSDNN3232-64
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
18395064
PSDNN2525M12
PSDNN2525-43
¥
12,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください