住友電工ハードメタル
ホルダ PSKN
適合チップ
正方形90°
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18394942
PSKNL1616H09
左
PSKNL1616-32
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
18394958
PSKNL2020K12
左
PSKNL2020-43
¥
10,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
18394967
PSKNL3232P19
左
PSKNL3232-64
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
18394976
PSKNR1616H09
右
PSKNR1616-32
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
18394985
PSKNR2020K12
右
PSKNR2020-43
¥
10,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
18394994
PSKNR3232P19
右
PSKNR3232-64
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
18395003
PSKNL2525M12
左
PSKNL2525-43
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
18395012
PSKNR2525M12
右
PSKNR2525-43
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください