ホルダ PSSN

ホルダ PSSN - 住友電工ハードメタル
内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394845PSSNL1616H09正方形90°45レバーロック0
10,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
18394854PSSNL2020K12正方形90°45レバーロック0
10,900
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
18394863PSSNL3232P15正方形90°45レバーロック0
15,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
18394872PSSNL3232P19正方形90°45レバーロック0
15,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
18394888PSSNR1616H09正方形90°45レバーロック0
10,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
18394897PSSNR2020K12正方形90°45レバーロック0
10,900
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
18394906PSSNR3232P15正方形90°45レバーロック0
15,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
18394915PSSNR3232P19正方形90°45レバーロック0
15,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
18394924PSSNL2525M12正方形90°45レバーロック0
12,300
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
18394933PSSNR2525M12正方形90°45レバーロック0
12,300
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする