住友電工ハードメタル
ホルダ PTFN
内容量
1本
全10種類を絞り込む
勝手
右
左
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18394748
PTFNL1616H16
左
正三角形60°
91
レバーロック
0
¥
10,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
18394766
PTFNL3232P22
左
正三角形60°
91
レバーロック
0
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
18394784
PTFNR2020K16
右
正三角形60°
91
レバーロック
0
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
18394793
PTFNR3232P22
右
正三角形60°
91
レバーロック
0
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
18394802
PTFNL2525M16
左
正三角形60°
91
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
18394818
PTFNL2525M22
左
正三角形60°
91
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
18394836
PTFNR2525M22
右
正三角形60°
91
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
18394757
PTFNL2020K16
左
正三角形60°
91
レバーロック
0
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
取扱停止中
18394775
PTFNR1616H16
右
正三角形60°
91
レバーロック
0
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
取扱停止中
18394827
PTFNR2525M16
右
正三角形60°
91
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください