曜日別特売

ホルダ PTGN

ホルダ PTGN - 住友電工ハードメタル
内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394662PTGNL1616H16正三角形60°91レバーロック0
10,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
18394678PTGNL2020K16正三角形60°91レバーロック0
10,900
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
18394687PTGNR1616H16正三角形60°91レバーロック0
10,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
18394696PTGNR2020K16正三角形60°91レバーロック0
10,900
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
18394705PTGNL2525M16正三角形60°91レバーロック0
12,300
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
18394714PTGNL2525M22正三角形60°91レバーロック0
12,300
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
18394723PTGNR2525M16正三角形60°91レバーロック0
12,300
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
18394732PTGNR2525M22正三角形60°91レバーロック0
12,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする