ホルダ PTTN

ホルダ PTTN - 住友電工ハードメタル
適合チップ正三角形60°クランプシステムレバーロック切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)0内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394608PTTNL1616H16PTTNL1616-33
10,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
18394617PTTNL2020K16PTTNL2020-33
10,900
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
18394626PTTNR1616H16PTTNR1616-33
10,400
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
18394635PTTNR2020K16PTTNR2020-33
10,900
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
18394644PTTNL2525M16PTTNL2525-33
12,300
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
18394653PTTNR2525M16PTTNR2525-33
12,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする