住友電工ハードメタル
ホルダ PWLN
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18394565
PWLNL2525M06
左
六角形80°
95
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
18394574
PWLNR2525M06
右
六角形80°
95
レバーロック
0
¥
12,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
18394583
PWLNL2020K06
左
六角形80°
95
レバーロック
0
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
18394592
PWLNR2020K06
右
六角形80°
95
レバーロック
0
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください