住友電工ハードメタル
ホルダ SCLC
内容量
1本
全10種類を絞り込む
勝手
右
左
切込み角Kr(°)
90
95
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18394468
SCLCL1212H09
左
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
18394477
SCLCL1616H09
左
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
11,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
18394486
SCLCL2020K09
左
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
12,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
18394495
SCLCR1212H09
右
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
18394504
SCLCR1616H09
右
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
11,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
18394513
SCLCR2020K09
右
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
12,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
18394522
SCLCL0808H06
左
ひし形80°
90
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
18394538
SCLCL1010H06
左
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
18394547
SCLCR0808H06
右
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18394556
SCLCR1010H06
右
ひし形80°
95
スクリューオン
7
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください