曜日別特売

ホルダ SDJC

ホルダ SDJC - 住友電工ハードメタル
適合チップひし形55°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394373SDJCL1212H11SDJCL1212-11
10,900
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
18394382SDJCL1616H11SDJCL1616-11
11,600
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
18394398SDJCL2020K11SDJCL2020-11
12,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
18394407SDJCR1212H11SDJCR1212-11
10,900
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
18394416SDJCR1616H11SDJCR1616-11
11,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
18394425SDJCR2020K11SDJCR2020-11
12,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
18394434SDJCL1010H07SDJCL1010-07
10,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
18394443SDJCR0808H07SDJCR0808-07
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
18394452SDJCR1010H07SDJCR1010-07
10,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする