ホルダ SVPC

ホルダ SVPC - 住友電工ハードメタル
適合チップひし形35°クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)117.5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
チップ逃げ角(°)
参考/旧型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394276SVPCL2020K167SVPCL2020-33
17,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
18394285SVPCL2525M167SVPCL2525-33
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
18394294SVPCR2020K167SVPCR2020-33
17,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
18394303SVPCR2525M1611SVPCR2525-33
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする