住友電工ハードメタル
ホルダ SVVC
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18394242
SVVCN2020K16
勝手なし
ひし形35°
72.5
スクリューオン式
7
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
18394258
SVVCN2525M16
勝手なし
ひし形35°
72.5
スクリューオン式
7
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
18394267
SVVCN3225P16
勝手なし
ひし形35°
72.5
スクリューオン式
7
¥
20,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください