ホルダ CRSN

ホルダ CRSN - 住友電工ハードメタル
適合チップ円形勝手クランプシステムクランプオン切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394197CRSNR252532
21,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
18394206CRSNR252542
21,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
18394215CRSNR252543
21,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする