住友電工ハードメタル
ホルダ CSKN
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18394154
CSKNR252542
右
正方形90°
75
クランプオン
0
¥
21,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
18394163
CSKNR252532
右
正方形90°
75
クランプオン
0
¥
21,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください