ホルダ FCLN

ホルダ FCLN - 住友電工ハードメタル
適合チップひし形80°クランプシステムクランプオン切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394127FCLNL252543
22,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
18394136FCLNR252543
22,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする