曜日別特売

ホルダ C-SCLC

ホルダ C-SCLC - 住友電工ハードメタル
適合チップひし形80°勝手クランプシステムスクリューオンチップ逃げ角(°)7内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切込み角Kr(°)
参考/旧型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394014C08H-SCLCR0602-1095C08H-SCLCR06
45,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
18394023C10K-SCLCR0602-1295C10K-SCLCR06-12
51,900
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
18394032C10K-SCLCR0602-1395C10K-SCLCR06
51,900
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
18394048C12M-SCLCR0602-1495C12M-SCLCR06-14
58,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
18394057C12M-SCLCR0602-1695C12M-SCLCR06
58,100
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
18394066C16R-SCLCR09T3-2095C16R-SCLCR09
82,400
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
18394075C20S-SCLCR09T3-2593C20S-SCLCR09
96,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする