住友電工ハードメタル
ホルダ C-SSKP
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18393883
C12M-SSKPR0903-16
右
スクリューオン
正方形90°
75
11
¥
58,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
18393892
C12R-SSKPR0903-16
右
スクリューオン
正方形90°
75
11
¥
58,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
18393908
C16RSSKPR090320
右
スクリューオン
正方形90°
75
11
¥
82,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください