曜日別特売

ホルダ C-STUP

ホルダ C-STUP - 住友電工ハードメタルホルダ C-STUP - 住友電工ハードメタル
適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393594C08H-STUPL0802-10WBPT-608LS
45,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
18393603C08H-STUPR0802-10WBPT-608RS
45,900
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
18393612C08M-STUPR0802-10C08M-STUPR08
45,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
18393628C10K-STUPL1103-12WBPT-210LS
51,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
18393637C10K-STUPR1103-12WBPT-210RS
51,900
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
18393646C10Q-STUPL1103-12C10Q-STUPL11
51,900
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
18393655C10Q-STUPR1103-12C10Q-STUPR11
51,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
18393664C12M-STUPL1103-14WBPT-212LS14
58,100
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
18393673C12M-STUPL1103-16WBPT-212LS
58,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
18393682C12M-STUPR1103-14WBPT-212RS14
58,100
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
18393698C12M-STUPR1103-16WBPT-212RS
58,100
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
18393707C12R-STUPR1103-14WBPT-212R14
58,100
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
18393716C12R-STUPR1103-16C12R-STUPR11
58,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
18393725C16R-STUPL1103-18WBPT-216LS18
82,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
18393734C16R-STUPL1103-20WBPT-216LS
82,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
18393743C16R-STUPR1103-18WBPT-216RS18
82,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
18393752C16R-STUPR1103-20WBPT-216RS
82,400
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
18393768C16S-STUPR1103-18WBPT-216R18
82,400
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
18393777C16S-STUPR1103-20C16S-STUPR11
82,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
18393786C20S-STUPL1103-22WBPT-220LS
96,600
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
18393795C20S-STUPL1604-25WBPT-320LS
96,600
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
18393804C20S-STUPR1103-22WBPT-220RS
96,600
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
18393813C20S-STUPR1604-25WBPT-320RS
96,600
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする