ホルダ C-SWUB

ホルダ C-SWUB - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)
適合チップ六角形80°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393558C05H-SWUBL0601-06KWBPW-508LK
44,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
18393567C05H-SWUBR0601-06KWBPW-508RK
44,900
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
18393576C08K-SWUBL0601-06C08K-SWUBL06
44,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
18393585C08K-SWUBR0601-06C08K-SWUBR06
44,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18393567
2020-08-04
用途: 小径ロング切削穴加工
教育・研究機関

超硬質材によって穴加工時の振動を抑える効果がある、しかし切削刃と超硬材はロー付けのため破損しやすい欠点がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする