ホルダ D-DTFN

ホルダ D-DTFN - 住友電工ハードメタル
適合チップ正三角形60°クランプシステムダブルクランプ切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393375D25TDTFNL160432
89,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
18393384D25TDTFNR160432
89,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
18393393D32TDTFNL160440
99,100
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
18393402D32TDTFNR160440
99,100
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
18393418D40UDTFNL160450
192,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
18393427D40UDTFNR160450
192,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする