曜日別特売

ホルダ S-CSKP

ホルダ S-CSKP - 住友電工ハードメタル
適合チップ正方形90°クランプシステムクランプオン切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)11内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393217S16Q-CSKPL0903-20S16Q-CSKPL09
18,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
18393226S16Q-CSKPR0903-20S16Q-CSKPR09
18,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
18393235S20R-CSKPL0903-25S20R-CSKPL09
23,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
18393244S20R-CSKPR0903-25S20R-CSKPR09
23,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする