曜日別特売

ホルダ S-CTFP

ホルダ S-CTFP - 住友電工ハードメタル
内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393138S12M-CTFPL1103-16クランプオン正三角形60°9111
16,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
18393147S12M-CTFPR1103-16クランプオン正三角形60°9111
16,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
18393156S16Q-CTFPL1103-20クランプオン正三角形60°9111
18,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
18393165S16Q-CTFPR1103-20クランプオン正三角形60°9111
18,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
18393174S20R-CTFPL1103-25クランプオン正三角形60°9111
23,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
18393183S20R-CTFPR1103-25クランプオン正三角形60°9111
23,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
18393192S25S-CTFPL1603-32クランプオン正三角形60°9111
26,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
18393208S25S-CTFPR1603-32クランプオン正三角形60°9111
26,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする