曜日別特売

ホルダ S-DCLN

ホルダ S-DCLN - 住友電工ハードメタル
内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393113S25T-DCLNL0903-32スクリューオンひし形80°950
43,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
18393122S25T-DCLNR0903-32スクリューオンひし形80°950
43,200
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする