ホルダ S-ECLN

ホルダ S-ECLN - 住友電工ハードメタルホルダ S-ECLN - 住友電工ハードメタル
内容量1本
全9種類を絞り込む
勝手
クランプシステム
9種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393007S20Q-ECLNR0903-26ピンロックひし形80°950
25,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
18393016S20Q-ECLNL0903-26ピンロックひし形80°950
25,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
18393025S25R-ECLNL0903-34ピンロックひし形80°950
28,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
18393034S25R-ECLNL1204-34ピンロックひし形80°950
28,200
20,980
23,078(税込)
当日出荷
18393043S25R-ECLNR0903-34ピンロックひし形80°950
28,200
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
18393052S25R-ECLNR1204-34ピンロックひし形80°950
28,200
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
18393068S32S-ECLNL1204-44スクリューオンひし形80°950
31,200
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
18393077S32S-ECLNR1204-44スクリューオンひし形80°950
31,200
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
18393086S40T-ECLNR1204-54ピンロックひし形80°950
42,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする