住友電工ハードメタル
ホルダ S-EDUN
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392982
S25R-EDUNR1104-34
右
ピンロック
ひし形55°
93
0
¥
29,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
18392998
S32S-EDUNR1504-44
右
スクリューオン
ひし形55°
93
0
¥
32,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください