住友電工ハードメタル
ホルダ S-ESKN
適合チップ
正方形90°
勝手
右
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプシステム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392946
S25R-ESKNR1204-34
ピンロック
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
18392955
S32S-ESKNR1204-44
スクリューオン
¥
31,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください