住友電工ハードメタル
ホルダ S-ETFN
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392912
S25R-ETFNR1604-34
右
ピンロック
正三角形60°
91
0
¥
28,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
18392928
S32S-ETFNR1604-44
右
スクリューオン
正三角形60°
91
0
¥
31,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
18392937
S40TEFTNR220454
-
-
-
-
-
¥
33,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください