住友電工ハードメタル
ホルダ S-PSYN
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392736
S32S-PSYNL1204-44
左
スクリューオン
正方形90°
85
0
¥
42,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
18392745
S32S-PSYNR1204-44
右
スクリューオン
正方形90°
85
0
¥
42,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください