住友電工ハードメタル
ホルダ S-SCLC
適合チップ
ひし形80°
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392517
S08H-SCLCL0602-10
左
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
18392526
S08H-SCLCR0602-10
右
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
18392535
S10K-SCLCL0602-12
左
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
18392553
S10K-SCLCR0602-12
右
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
18392578
S12M-SCLCL0602-14
左
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
18392596
S12M-SCLCR0602-14
右
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
18392544
S10KSCLCL060213
左
¥
12,900
取扱い終了
18392562
S10KSCLCR060213
右
¥
12,900
取扱い終了
18392587
S12MSCLCL060216
左
¥
13,300
取扱い終了
18392605
S12MSCLCR060216
右
¥
13,300
取扱い終了
18392614
S16RSCLCL09T320
左
¥
13,600
取扱い終了
18392623
S16RSCLCR09T320
右
¥
13,600
取扱い終了
18392632
S20SSCLCL09T325
左
¥
16,700
取扱い終了
18392648
S20SSCLCR09T325
右
¥
16,700
取扱い終了
18392657
S25TSCLCL120432
左
¥
18,200
取扱い終了
18392666
S25TSCLCR120432
右
¥
18,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください