住友電工ハードメタル
ホルダ S-SCLP
適合チップ
ひし形80°
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
内容量
1本
全16種類を絞り込む
勝手
右
左
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18392352
S10K-SCLPL0802-12
左
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
18392368
S10K-SCLPR0802-12
右
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
18392377
S12M-SCLPL0802-14
左
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
18392395
S12M-SCLPR0802-14
右
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
18392413
S16R-SCLPL0903-18
左
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
18392438
S16R-SCLPR0903-18
右
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
18392456
S20S-SCLPL0903-22
左
¥
21,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
18392474
S20S-SCLPR0903-22
右
¥
21,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18392386
S12MSCLPL080216
左
¥
13,300
取扱い終了
18392404
S12MSCLPR080216
右
¥
13,300
取扱い終了
18392422
S16RSCLPL090320
左
¥
13,600
取扱い終了
18392447
S16RSCLPR090320
右
¥
13,600
取扱い終了
18392465
S20SSCLPL090325
左
¥
16,700
取扱い終了
18392483
S20SSCLPR090325
右
¥
16,700
取扱い終了
18392492
S25TSCLPL120428
左
¥
18,200
取扱い終了
18392508
S25TSCLPR120428
右
¥
18,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください