曜日別特売

ホルダ S-SDQC

ホルダ S-SDQC - 住友電工ハードメタル
内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18392255S10M-SDQCL0702-13スクリューオンひし形55°107.57
17,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
18392264S10M-SDQCR0702-13スクリューオンひし形55°107.57
17,900
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
18392273S12M-SDQCL0702-16スクリューオンひし形55°107.57
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
18392282S12M-SDQCR0702-16スクリューオンひし形55°107.57
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
18392298S16N-SDQCL0702-20スクリューオンひし形55°107.57
19,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18392307S16N-SDQCR0702-20スクリューオンひし形55°107.57
19,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
18392316S20N-SDQCL11T3-25スクリューオンひし形55°107.57
20,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
18392325S20N-SDQCR11T3-25スクリューオンひし形55°107.57
20,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18392334S25Q-SDQCL11T3-32スクリューオンひし形55°107.57
23,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
18392343S25Q-SDQCR11T3-32スクリューオンひし形55°107.57
23,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする