ホルダ S-SSKC

ホルダ S-SSKC - 住友電工ハードメタル
内容量1本
全8種類を絞り込む
勝手
8種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18392072S16R-SSKCL09T3-20スクリューオン正方形90°757
17,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
18392088S16R-SSKCR09T3-20スクリューオン正方形90°757
17,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
18392097S20S-SSKCL09T3-25スクリューオン正方形90°757
21,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
18392106S20S-SSKCR09T3-25スクリューオン正方形90°757
21,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
18392124S25T-SSKCR1204-32スクリューオン正方形90°757
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
18392142S32U-SSKCR1204-40スクリューオン正方形90°757
26,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
18392115S25TSSKCL120432-----
18,200
取扱い終了
18392133S32USSKCL120440スクリューオン正方形90°757
21,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする