住友電工ハードメタル
ホルダ S-STUB
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18391975
S08H-STUBL0601-08
左
スクリューオン
正三角形60°
93
5
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
18391984
S08H-STUBR0601-08
右
スクリューオン
正三角形60°
93
5
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください