住友電工ハードメタル
ホルダ S-SWUB
適合チップ
六角形80°
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
内容量
1本
全10種類を絞り込む
勝手
右
左
参考/旧型式
選択してください
BBPW-508L
BBPW-508L08
BBPW-508LK
BBPW-508RK
BBPW-608L
BBPW-608R
BBPW-610L
BBPW-610R
S08H-SWUBR068
S08H-SWUBR0601
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
参考/旧型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18391555
S10K-SWUBL0802-12
左
BBPW-610L
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
18391564
S05H-SWUBL0601-06K
左
BBPW-508LK
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
18391573
S05H-SWUBR0601-06K
右
BBPW-508RK
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
18391582
S08H-SWUBL0601-06
左
BBPW-508L
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
18391598
S08H-SWUBL0601-08
左
BBPW-508L08
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
18391607
S08H-SWUBL0802-10
左
BBPW-608L
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
18391616
S08H-SWUBR0601-06
右
S08H-SWUBR0601
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
18391625
S08H-SWUBR0601-08
右
S08H-SWUBR068
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
18391634
S08H-SWUBR0802-10
右
BBPW-608R
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
18391643
S10K-SWUBR0802-12
右
BBPW-610R
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください