ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし)

ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし) - ミドリ安全ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし) - ミドリ安全ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし) - ミドリ安全ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし) - ミドリ安全ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし) - ミドリ安全ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし) - ミドリ安全ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし) - ミドリ安全

フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。

用途一般空調用。仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)内容量1個
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※圧力損失および捕集効率データは、JISB9908-2001による。
※パッキンの取付はオプションです。
※個人宅への配送は不可となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
トラスコ品番
材質
質量(kg)
風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16474185RBE30.561150N-70J610×305×150477-6259ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルタ枠:アルミニウム328
32,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16474194RBE30.561150N-90J610×305×150477-6267ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルタ枠:アルミニウム328
33,700
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16474203RBE30.56165N-70J610×305×65477-6275ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板228
29,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16474212RBE30.56165N-90J610×305×65477-6283ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板228
31,000
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16474228RBE6130.5150N-70J305×610×150477-6291ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルタ枠:アルミニウム328
32,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16474237RBE6130.5150N-90J305×610×150477-6305ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルタ枠:アルミニウム328
33,700
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16474246RBE6130.565N-70J305×610×65477-6313ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板228
29,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16474255RBE6130.565N-90J305×610×65477-6321ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板228
31,000
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16474264RBE6161150N-70J610×610×150477-6330ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルタ枠:アルミニウム556
40,300
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16474273RBE6161150N-90J610×610×150477-6348ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルタ枠:アルミニウム556
41,800
30,980
34,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16474282RBE616165N-70J610×610×65477-6356ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板2.556
36,300
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16474298RBE616165N-90J610×610×65477-6364ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板2.556
37,700
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする