パワークリーンスーパー2 FB

パワークリーンスーパー2 FB - SIGMA(シグマ)

エンジン内部を清浄に保ち排気孔閉塞を防止します。
すぐれた潤滑性、清浄性により、ピストンリング、ピストンの汚損、焼付などを防止します。
黒色排気煙を防止し、排気孔やマフラーを汚損しません。
オールシーズンタイプで、低温時でのガソリンとの相容性及び潤滑性にもすぐれています。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
JASO規格
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17827294-鉱物油FB1
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする