ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30

ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 - ホンダ
(23件のレビュー)
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1782736408201-999615W-30SE
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 除雪機のオイル交換で
自動車・二輪車・自転車関連業

除雪機のオイル交換で使用しましたがホンダで購入するよりコスパがよく純正品なので信用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 17827364
2025-04-29
用途: 除雪機メンテナンス

今回割引クーポンで通常よりお安く購入出来ました。
品質は問題無いと思います。

対象商品 : 17827364
2024-12-03
用途: ホンダ除雪機に使用
その他業種

純正指定オイルなので安心して使えますし、トラブルも無しです

対象商品 : 17827364
2023-10-14
用途: 機械メンテナンス
その他業種

注文したら商品が翌日に届き、作業に間に合い満足です。

2022-09-08
用途: ホンダ除雪機のオイル交換
デントリペア 松田自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターにはまず置いていないので毎年モノタロウ様にて購入しております
他のオイルを使ってみたりしていましたが極寒時の始動性 安定性はこのオイル一択でしょう

対象商品 : 17827364
2022-11-21
用途: 除雪機
花見ダンススクール教育・研究機関

純正品なので安心して利用できます。エンジンの回転が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 17827364
2022-02-03
用途: 除雪機のオイル交換

中古で購入した除雪機に使用予定。予定というのは今期の降雪が異様に多く交換する時間が取れないこと。ただ、ほかの方のレビューを見るとメーカー品で安心できる物であるの確実なので心配はしていません。エンジンのためにも早めに交換したいです。オフシーズンには安いオイルに交換し、シーズンインの前の点検で再度このオイルを入れる予定です。

対象商品 : 17827364
2021-12-04
用途: 除雪機のオイル
農・林・水産業

ホンダHSM980iのオイルとして先シーズンから使用しています。純正の寒冷地用なので安心です。先シーズンは雪が少なく一度も使用しませんでしたが、少々もったいないけれどオイル交換はシーズン毎に行います。
要望として容量500mlの商品が欲しいです。これは別の小型除雪機(オイル容量400ml)にも使用したいためです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする