ビット

ビット - ホーザンビット - ホーザンビット - ホーザンビット - ホーザンビット - ホーザンビット - ホーザンビット - ホーザンビット - ホーザン
本数1差込角対辺(mm)6.35内容量1個
全10種類を絞り込む
先端サイズ
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
先端形状
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17830785W-81-1No.1×4.5プラス(+)×マイナス(-)両頭
270
249
274(税込)
3日以内出荷
17830794W-81-10T10ヘックスローブ片頭
270
249
274(税込)
3日以内出荷
17830803W-81-15T15ヘックスローブ片頭
270
249
274(税込)
3日以内出荷
17830812W-81-2No.2×6プラス(+)×マイナス(-)両頭
270
249
274(税込)
3日以内出荷
17830828W-81-20T20ヘックスローブ片頭
270
249
274(税込)
3日以内出荷
17830837W-81-25T25ヘックスローブ片頭
270
249
274(税込)
3日以内出荷
17830846W-81-27T27ヘックスローブ片頭
270
249
274(税込)
3日以内出荷
17830855W-81-30T30ヘックスローブ片頭
270
249
274(税込)
3日以内出荷
17830864W-81-6T6ヘックスローブ片頭
270
249
274(税込)
3日以内出荷
17830873W-81-8T8ヘックスローブ片頭
270
249
274(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする