ホーザン
遮蔽ブース
新設計の低価格タイプ
トラスコ品番
827-9281
質量(kg)
22
色
透明
間口(mm)
2000
材質(フレーム)
スチール
容積(m
3
)
10.5(ブース)
材質(天幕)
強化繊維入り防炎タイプPVC(帯電防止剤練り込み)
適合用途
溶接・機械・塗装ブース、乾燥スペース、暗室・検査室
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17830916
Z-904
¥
294,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
商品説明動画
Z-904 遮蔽ブース(据置・固定型)組立方法
参考になった