曜日別特売

ヘキサゴンビットセット

ヘキサゴンビットセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(4件のレビュー)

差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。

全長(mm)25刃先マグネットなし両頭機能片頭セット内容BT-H2、BT-H2.5、BT-H3、BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H7、BT-H8(H2、H2.5各2個)付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449質量(g)60差込角対辺(mm)6.35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
両頭機能
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16401534BTH10S6.3525なし片頭BT-H2、BT-H2.5、BT-H3、BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H7、BT-H8(H2、H2.5各2個)60
2,950
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16401534
2023-02-23
用途: スナップオンラチェットドライバーに使用
有限会社岡野工務店建設業・工事業

スナップオンのラチェットドライバーの先っぽに使えます。磁力も特に問題なく。おすすめです

対象商品 : 16401534
2019-11-06
用途: フレームの組み立て

小型ラチェットと組み合わせて使用していますが問題なく使用できています。

対象商品 : 16401534
2017-02-15
用途: スポーツサイクルの携帯工具として、L字のビットレンチと組合せて携行。
製造業

仕上げ、精度ともに満足のいくもので、7㎜と8㎜サイズが入っているセットなのはcorsaRecordのユーザーには貴重です。2㎜と2.5㎜の予備はなくしてその分安いほうが良いかも。

1が参考にしています
2021-01-11
用途: ホビー
サービス業

対辺7Mビットで検索したらこれ以外の選択肢が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする