曜日別特売
BTH10S ヘキサゴンビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16401534

ヘキサゴンビットセットBTH10S

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
16401534
品番
BTH10S
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。

セット内容
BT-H2、BT-H2.5、BT-H3、BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H7、BT-H8(H2、H2.5各2個)
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
25
刃先マグネット
なし
両頭機能
片頭
質量(g)
60
付属品
ビット用ホルダ
トラスコ品番
405-7449

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16401534
2023-02-23
用途: スナップオンラチェットドライバーに使用
有限会社岡野工務店 様(建設業・工事業)

スナップオンのラチェットドライバーの先っぽに使えます。磁力も特に問題なく。おすすめです

対象商品 : 16401534
2019-11-06
用途: フレームの組み立て

小型ラチェットと組み合わせて使用していますが問題なく使用できています。

対象商品 : 16401534
2017-02-15
用途: スポーツサイクルの携帯工具として、L字のビットレンチと組合せて携行。
製造業

仕上げ、精度ともに満足のいくもので、7㎜と8㎜サイズが入っているセットなのはcorsaRecordのユーザーには貴重です。2㎜と2.5㎜の予備はなくしてその分安いほうが良いかも。

1人が参考にしています
2021-01-11
用途: ホビー
サービス業

対辺7Mビットで検索したらこれ以外の選択肢が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする