曜日別特売

ホーラー

ホーラー - サンエーホーラー - サンエー
(1件のレビュー)

立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。

用途
植穴あけ
タイプ
普通穴用
主な用途
植穴あけ
内容量
1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
植付け穴径(Φmm)
マルチ穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17832718H150150130
10,400
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17832727H120120100
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17832736H10510590
9,650
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17832745H909080
9,510
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17832736
2025-10-14
用途: 野菜苗の定植
農・林・水産業

ポットサイズを確認して購入したので無駄なく作業出来ました。作りが頑丈なので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする