マリンオイルSL 10W-30

マリンオイルSL 10W-30 - YAMAHA(ヤマハ)マリンオイルSL 10W-30 - YAMAHA(ヤマハ)
(2件のレビュー)

オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。

用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用ベースオイル鉱物油APISLSAE10W-30
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1783290390790-715131缶(1L)1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1783291290790-715121缶(4L)4
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
1783292890790-715111缶(20L)20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17832912
2022-02-09
用途: 船外機のオイル交換
飲食業

私の船外機では、4リットルで2回のオイル交換が出来、ウチ1回はエレメントの交換が出来ます。
よって、2回分でこの価格でしたら、やっぱり純正を選びます。

対象商品 : 17832903
2021-03-14
用途: 船外機のオイル交換
農・林・水産業

純正品なので安心して使えます。
いつもこれを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする