菊水化学工業
K'sスーパーサーモプライマー
トタン屋根用弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂系さび止め塗料
色
白
使用場所
屋外用
特性
さび止め
塗り面積(m
2
)
107~123
主成分
1液系変性エポキシ樹脂
主な用途
屋根、トタン
危険物の類別
非危険物
希釈液
塗料用シンナーA
塗付量(kg/m
2
・回)
0.13~0.15
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17838704
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください