菊水化学工業
K'sスーパーサーモプライマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1缶(16kg)
注文コード
17838704
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
トタン屋根用弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂系さび止め塗料
色
白
使用場所
屋外用
特性
さび止め
塗り面積(m
2
)
107~123
主成分
1液系変性エポキシ樹脂
主な用途
屋根、トタン
危険物の類別
非危険物
希釈液
塗料用シンナーA
塗付量(kg/m
2
・回)
0.13~0.15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません