1本針本縫自動糸切ミシン
|
「新型コントロールボックス」と「新型小型サーボモーター」を搭載することで大幅に省エネを実現しました。
用途中厚物
給油方式自動給油
使用油JUKI ニューデフレックスオイル No.1(ISO VG7相当)
質量(kg)(完成)80(頭部)28
消費電力320VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×560×986.5
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届けのみになります。設置は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります