汎用レザーベルト(タンデムベルト等)

汎用レザーベルト(タンデムベルト等) - Grondement(グロンドマン)汎用レザーベルト(タンデムベルト等) - Grondement(グロンドマン)汎用レザーベルト(タンデムベルト等) - Grondement(グロンドマン)汎用レザーベルト(タンデムベルト等) - Grondement(グロンドマン)汎用レザーベルト(タンデムベルト等) - Grondement(グロンドマン)汎用レザーベルト(タンデムベルト等) - Grondement(グロンドマン)汎用レザーベルト(タンデムベルト等) - Grondement(グロンドマン)汎用レザーベルト(タンデムベルト等) - Grondement(グロンドマン)
(8件のレビュー)

汎用レザーベルト。バイクのタンデムベルトとしてもご使用頂けます。
使用用途に合わせた長さとカラーをお選び頂けます。
また当製品は生地の仕入れから裁断、縫製まで日本で行っている日本製品です。生地は0.9mm~(生地の種類による)を採用しており破れにくい生地となっています。
ほつれ防止処理済み。

幅(cm)2.5色(ステッチ)透明内容量1本
注意
※オートバイのシートにタンデム用として取り付ける際には純正の金具か市販のベルト止をご使用頂き、適宜箇所に穴をあけてご使用下さい。
全399種類を絞り込む
長さ(cm)
399種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17854716T4625C10S046
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
17854725T4825C10S048
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854734T5025C10S050
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854743T5225C10S052
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
17854752T5425C10S054
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
17854768T5625C10S056
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854777T5825C10S058
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
17854786T6025C10S060
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
17854795T6225C10S062
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
17854804T6425C10S064
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
17854813T6625C10S066
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854822T6825C10S068
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
17854838T7025C10S070
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17854847T7225C10S072
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
17854856T7425C10S074
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854865T7625C10S076
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
17854874T7825C10S078
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854883T8025C10S080
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
17854892T8225C10S082
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854908T8425C10S084
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854917T8625C10S086
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
17854926T4625C120S0エンボスグレー46
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854935T4825C120S0エンボスグレー48
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854944T5025C120S0エンボスグレー50
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854953T5225C120S0エンボスグレー52
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854962T5425C120S0エンボスグレー54
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854978T5625C120S0エンボスグレー56
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854987T5825C120S0エンボスグレー58
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17854996T6025C120S0エンボスグレー60
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855005T6225C120S0エンボスグレー62
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855014T6425C120S0エンボスグレー64
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855023T6625C120S0エンボスグレー66
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855032T6825C120S0エンボスグレー68
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
17855048T7025C120S0エンボスグレー70
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855057T7225C120S0エンボスグレー72
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855066T7425C120S0エンボスグレー74
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855075T7625C120S0エンボスグレー76
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855084T7825C120S0エンボスグレー78
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855093T8025C120S0エンボスグレー80
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855102T8225C120S0エンボスグレー82
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855118T8425C120S0エンボスグレー84
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855127T8625C120S0エンボスグレー86
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855136T4625C20S046
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855145T4825C20S048
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855154T5025C20S050
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855163T5225C20S052
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855172T5425C20S054
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855188T5625C20S056
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855197T5825C20S058
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
17855206T6025C20S060
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17856773
2022-08-19
用途: オートバイのシートに取り付け
有限会社デザインクラフトミニ

スズキ GSX750S カタナのシート用に購入。カラーリングもほぼ同じで全く違和感なく取り付け出来て満足です。

対象商品 : 17854795
2021-05-02
用途: 劣化したベルトの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

シート表皮を張り替えた際、古さが目立つようになったタンデムベルトもリフレッシュしてみた。
今回使用したシート表皮とは光沢など若干質感が違うが、気になる程でもない。

1が参考にしています
対象商品 : 17855468
2020-06-28
用途: バイクのタンデム用シートベルト

いやぁ、新設するんで留め方に悩み中で…
モノはとても良さそう。
カラーも好みにでした。

対象商品 : 17854847
2018-11-22
用途: タンデム仕様
運輸・通信業

ズボンの皮ベルトでも代用できたかな
作りはしっかりしてます。

対象商品 : 17855127
2022-11-03
用途: バイクのシート

グロンドマンのタンデムベルトって前から有るのは知ってたんですが、店頭で売ってるのは見たことがないし。試しにエンボスグレーを購入。表皮は布ではなくゴム?って感じで頑丈そうです。
荷掛けベルトとかで居そうな材質の芯に、3倍の幅の表皮を被せて、折り、折りして縫ってある
裏面装着してもパッと見わからん位の作りでしてチャチさは全くないです!

対象商品 : 17854917
2017-04-13
用途: 車検用に
有限会社和泉工業所製造業

車検用に使用しました。純正と変わらず良いです。
シート裏にビス止め出来るので使いがってが良いです。

対象商品 : 17855976
2019-04-30
用途: バイクのメイテナンス
医療・福祉・介護関連業

純正シートのベルトが破損していたために使用しましたが、問題なく装着できました。

対象商品 : 17856098
2015-08-09
用途: 自家用
医療・福祉・介護関連業

商品は作りも良く大変満足できます、価格がもう少し安いと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする