モノタロウ

マイクロファイバークロス オーバーロック加工

マイクロファイバークロス オーバーロック加工 - モノタロウマイクロファイバークロス オーバーロック加工 - モノタロウマイクロファイバークロス オーバーロック加工 - モノタロウマイクロファイバークロス オーバーロック加工 - モノタロウマイクロファイバークロス オーバーロック加工 - モノタロウマイクロファイバークロス オーバーロック加工 - モノタロウマイクロファイバークロス オーバーロック加工 - モノタロウマイクロファイバークロス オーバーロック加工 - モノタロウ
(863件のレビュー)

超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。

用途
工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)300×300区分新品質量(g/枚)26生地の種類マイクロファイバー(超極細繊維)内容量1パック(20枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺や高温になる箇所、直射日光が当たる場所で保管しないでください。
※マイクロファイバーアレルギーのある方はご使用をお控えください。
※本製品は、初回使用時に染色による多少の色落ちが発生する可能性が有ります。使用前に水やぬるま湯でよく手洗いをしてから使用してください。
※異物が付着したまま使用すると、表面を傷つける恐れがあります。特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。
※使用後は必ず洗浄・脱水・乾燥させて保管して下さい。
※熱湯を使用した洗浄また汚れの拭き取りはしないでください。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18481347ブルーブルー
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18481356イエローイエロー
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18481365ピンクピンク
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
洗車後の水の拭き取りでは、予想以上に吸い取ってくれます。 車内外の拭き取り 星5つ
汚れは洗うと簡単に取れるので、拭き掃除も楽です。 台拭き、部屋の桟、窓ふき、その他の汚れなど 星5つ
綺麗に拭き取り出来ました。 <br>洗った後すぐ乾くので良い。 機器表面の汚れの拭き取り 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

マイクロファイバークロス.
この動画は、58が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:863
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18481347
2026-01-06
用途: 窓ふき
製造業

冬の大掃除に使用しました、雑巾では糸の繊維が窓に残ってしまうので、今年はファイバークロスを使用しました。結果は大正解!軽く水を濡らしただけでも汚れ落ちがすごく、洗剤も余り使わずに済みました、1枚は汚れ落とし用、もう1枚は乾拭き用として使えば早く作業が終わりました。汚れ落としで使用したクロスを水で洗えば何度も繰り返し使用出来る(汚れが付着しない)のも気に入りました。

2026-03-03
用途: 清掃、洗車など

布巾として。車の洗車時にも。大きさも手頃なのでとても使いやすい。マイクロファイバーの大きな特徴として吸水力もありますが、水をこぼしたときに2~3枚あればしっかりと吸い取って、ほぼ乾燥までいく。

2026-03-03
用途: 窓ガラスなど
かさまつ歯科医療・福祉・介護関連業

特に、窓ガラスに使うと凄く綺麗になります。
今までは、拭き取りむらに悩まされていましたが。
ビックリです、一回試してください。
ありがとうございました。

2026-02-02
用途: テーブル布巾に使ってます。
サービス業

濡らして絞ってから使うといいですね!
汚れも落ちやすいし、塩素漂白も出来るので清潔に使えます。
絞りがあまいとカビ臭くなります。
そしたら塩素漂白で復活です。染色じゃないので色は落ちません。

対象商品 : 18481347
2025-12-14
用途: ワックス、金属磨き拭き取り
卸売・小売業

初めて購入しました。作業車のワックス塗り、拭き取りや金属ステンレス等の研磨後の拭き取り、窓ガラスのコーティング拭き取りで使用しましたが扱いやすいサイズで重宝しております。
水洗いの後の拭き取りでも使います。

2026-01-26
用途: 車の洗浄時
その他業種

車の洗浄後のふき取りに使用しています。
コスパがよく使いやすい大きさです。

2026-01-05
用途: 車の洗車とバイクの洗車

コストパフォーマンスがバランスとれた商品だと思います。
吸水機能が劣化したらウエスとして再利用してます。
欲を言うなら吸水機能がもう少しあれば良いんですがこの値段なら仕方ありません。

対象商品 : 18481347
2026-01-22
用途: 洗車にサイズ感と吸水性が良い

4つ折りに畳むとちょうど手のひらに収まるサイズ。タグがなくて良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
商品の注意書きには、「食器及び食品が直接ふれるところには使用しないでください。」との記載がありますが、理由をご教示お願いします。
回答:
機械メンテナンスや洗車時のふき取り等を用途とした「清掃用品」となりますので、食品・及び人体へ直接触れるものへのご使用をお控えいただくため、注意書きを記載させて頂いております。
10が参考にしています
2021-02-05
質問:
生地の目方は何匁でしょうか?
回答:
約83匁でございます。
3が参考にしています
2021-02-05
質問:
こちらはの商品は片面仕様ですか?
回答:
両面ご使用頂けます。
3が参考にしています
2021-02-05
質問:
マイクロファイバークロスのカラーが三色あるのですが、用途が違うのでしょうか?
回答:
お客様の用途によって使い分け頂けるよう3色展開させて頂いておりますが、仕様は同じです。
2が参考にしています
2021-02-05
質問:
クロスが20枚はいった袋のサイズを教えて下さい。
回答:
クロスが20枚はいった袋のサイズは、【約320×160×85㎜】となります。
2が参考にしています
2021-02-05

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする