YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ミニチュアねじ用ハンドタップ MS+TR
(1件のレビュー)
用途
低炭素鋼・黄銅の加工
内容量
1本
全20種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
S0.4
S0.4×0.1
S0.5
S0.5×0.125
S0.6
S0.6×0.15
S0.7
S0.7×0.175
S0.8
S0.8×0.2
S0.9
S0.9×0.225
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28570029
MS+TR-S0.5X0.125
S0.5×0.125
-
-
-
HSS
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
28570038
MS+TR-S0.7X0.175
S0.7×0.175
-
-
-
HSS
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
28570047
MS+TR-S0.9X0.225
S0.9×0.225
-
-
-
HSS
¥
4,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
02257036
MS+TR S0.4 × 0.1
S0.4×0.1
S0.4
0.1
S
HSS
¥
7,040
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
02257045
MS+TR S0.5 × 0.125
S0.5×0.125
S0.5
0.125
S
HSS
¥
7,040
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
02257054
MS+TR S0.6 × 0.15
S0.6×0.15
S0.6
0.15
S
HSS
¥
5,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
02257063
MS+TR S0.7 × 0.175
S0.7×0.175
S0.7
0.175
S
HSS
¥
5,160
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
02257072
MS+TR S0.8 × 0.2
S0.8×0.2
S0.8
0.2
S
HSS
¥
4,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
02257088
MS+TR S0.9 × 0.225
S0.9×0.225
S0.9
0.225
S
HSS
¥
4,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
02257133
MS-TF S0.4×0.1
S0.4
S0.4
0.1
S
高速度工具鋼(HSS)
¥
3,470
取扱い終了
02257158
MS-TF S0.6×0.15
S0.6
S0.6
0.15
S
高速度工具鋼(HSS)
¥
2,910
取扱い終了
02257167
MS-TF S0.7×0.175
S0.7
S0.7
0.175
S
高速度工具鋼(HSS)
¥
2,530
取扱い終了
02257176
MS-TF S0.8×0.2
S0.8
S0.8
0.2
S
高速度工具鋼(HSS)
¥
2,360
取扱い終了
02257185
MS-TF S0.9×0.225
S0.9
S0.9
0.225
S
高速度工具鋼(HSS)
¥
2,360
取扱い終了
02257194
MS-TR S0.4×0.1
S0.4
S0.4
0.1
S
高速度工具鋼(HSS)
¥
3,470
取扱い終了
02257203
MS-TR S0.5×0.125
S0.5
S0.5
0.125
S
高速度工具鋼(HSS)
¥
3,470
取扱い終了
02257212
MS-TR S0.6×0.15
S0.6
S0.6
0.15
S
高速度工具鋼(HSS)
¥
2,910
取扱い終了
02257228
MS-TR S0.7×0.175
S0.7
S0.7
0.175
S
高速度工具鋼(HSS)
¥
2,530
取扱い終了
02257237
MS-TR S0.8×0.2
S0.8
-
-
S
-
オープン
取扱い終了
02257246
MS-TR S0.9×0.225
S0.9
S0.9
0.225
S
高速度工具鋼(HSS)
¥
2,360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類