シグナルスリングHG 両端アイ形 幅100mm

シグナルスリングHG 両端アイ形 幅100mm - シライ

JIS最高レベル4等級のベルトスリングです。(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。

用途鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルタイプ両端アイ形ベルト幅(mm)100等級JIS4等級最大使用荷重(t)4ベルト厚(mm)8~9内容量1本
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07238053SG4E100-11816-90741.04
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
07238062SG4E100-1.51.5816-90751.42
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
07238078SG4E100-1010816-90767.84
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07238087SG4E100-2.52.5816-90772.18
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07238096SG4E100-3.53.5816-90782.94
26,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
07238105SG4E100-4.54.5816-90793.7
31,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
07238114SG4E100-5.55.5816-90804.46
36,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
07238123SG4E100-6.56.5816-90815.22
41,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
07238132SG4E100-77816-90825.6
44,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
07238148SG4E100-7.57.5816-90835.98
47,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07238157SG4E100-88816-90846.36
49,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
07238166SG4E100-8.58.5816-90856.74
52,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
07238175SG4E100-99816-90867.12
54,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
07238184SG4E100-9.59.5816-90877.5
57,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
41106983SG4E10033360-50352.55
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
41106992SG4E10044360-50433.31
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
41107001SG4E10055360-50514.07
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41107017SG4E10066360-50604.82
39,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07238053SG4E100-147909647SGE4E-100X1.0SG4E100-1 シライ シグナルスリング シライ 47909647シライ シグナルスリングシライ1本
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07238062SG4E100-1.547909656SGE4E-100X1.5SG4E100-1.5 シライ シグナルスリング シライ 47909656シライ シグナルスリングシライ1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07238078SG4E100-1047909830SGE4E-100X10SG4E100-10 シライ シグナルスリング シライ 47909830シライ シグナルスリングシライ1本
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07238087SG4E100-2.547909674SGE4E-100X2.5SG4E100-2.5 シライ シグナルスリング シライ 47909674シライ シグナルスリングシライ1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07238096SG4E100-3.547909699SGE4E-100X3.5SG4E100-3.5 シライ シグナルスリング シライ 47909699シライ シグナルスリングシライ1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07238105SG4E100-4.547909717SGE4E-100X4.5SG4E100-4.5 シライ シグナルスリング シライ 47909717シライ シグナルスリングシライ1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07238114SG4E100-5.547909735SGE4E-100X5.5SG4E100-5.5 シライ シグナルスリング シライ 47909735シライ シグナルスリングシライ1本
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07238123SG4E100-6.547909760SGE4E-100X6.5SG4E100-6.5 シライ シグナルスリング シライ 47909760シライ シグナルスリングシライ1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07238132SG4E100-747909769SGE4E-100X7.0SG4E100-7 シライ シグナルスリング シライ 47909769シライ シグナルスリングシライ1本
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07238148SG4E100-7.547909778SGE4E-100X7.5SG4E100-7.5 シライ シグナルスリング シライ 47909778シライ シグナルスリングシライ1本
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07238157SG4E100-847909787SGE4E-100X8.0SG4E100-8 シライ シグナルスリング シライ 47909787シライ シグナルスリングシライ1本
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07238166SG4E100-8.547909796SGE4E-100X8.5SG4E100-8.5 シライ シグナルスリング シライ 47909796シライ シグナルスリングシライ1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07238175SG4E100-947909805SGE4E-100X9.0SG4E100-9 シライ シグナルスリング シライ 47909805シライ シグナルスリングシライ1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07238184SG4E100-9.547909814SGE4E-100X9.5SG4E100-9.5 シライ シグナルスリング シライ 47909814シライ シグナルスリングシライ1本
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
41106983SG4E100347909690SGE4E-100X3.0SG4E1003 シライ シグナルスリング シライ 47909690シライ シグナルスリングシライ1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
41106992SG4E100447909708SGE4E-100X4.0SG4E1004 シライ シグナルスリング シライ 47909708シライ シグナルスリングシライ1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
41107001SG4E100547909726SGE4E-100X5.0SG4E1005 シライ シグナルスリング シライ 47909726シライ シグナルスリングシライ1本
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
41107017SG4E100647909744SGE4E-100X6.0SG4E1006 シライ シグナルスリング シライ 47909744シライ シグナルスリングシライ1本
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする