シライ
シグナルスリング S3E 両端アイ形 幅35mm
JIS3等級、軽量で柔らかく作業性に優れ、耐久性もあります。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途
玉掛け用具
ベルト幅(mm)
35
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
タイプ
両端アイ形
規格
JIS B 8818規格品
使用荷重(t)
(最大)1.25
最大使用荷重(t)
1.25
ベルト厚(mm)
8~9
内容量
1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07237633
S3E-35X10.0
10
¥19,500
取扱い終了
返品不可
07237642
S3E-35X2.5
2.5
¥6,750
取扱い終了
返品不可
07237658
S3E-35X3.5
3.5
¥8,450
取扱い終了
返品不可
07237667
S3E-35X4.5
4.5
¥10,150
取扱い終了
返品不可
07237676
S3E-35X5.0
5
¥11,000
取扱い終了
返品不可
07237685
S3E-35X5.5
5.5
¥11,850
取扱い終了
返品不可
07237694
S3E-35X6.0
6
¥12,700
取扱い終了
返品不可
07237703
S3E-35X6.5
6.5
¥13,550
取扱い終了
返品不可
07237712
S3E-35X7.0
7
¥14,400
取扱い終了
返品不可
07237728
S3E-35X7.5
7.5
¥15,250
取扱い終了
返品不可
07237737
S3E-35X8.0
8
¥16,100
取扱い終了
返品不可
07237746
S3E-35X8.5
8.5
¥16,950
取扱い終了
返品不可
07237755
S3E-35X9.0
9
¥17,800
取扱い終了
返品不可
07237764
S3E-35X9.5
9.5
¥18,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください